WERA Bit Phillips Torsion Stainless Steel 411-9452 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Blade Edge | (+)2.0 |
| Total Length (mm) | 25 |
| M Code | 48949196 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- By combining use with the dedicated bit holder (053923) , there is the effect of two torsions (bi-torsion) and this realizes a longer life for the bit.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan