WERA Bit Nut Setter 869/4 411-8928 1pc

#Nomor SKU S004757744
Wishlist
Rp359.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Opposite Side 5.5mm
Total Length 65mm
M Code 48948907
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- With a Wera unique surface contact structure called Hex-Plus, the inner sides of hexagon socket screws are not damaged and this contributes to extending the life of the screws.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan