OSS Level For Engineering Work 760-5285 1pc
Rp8.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| LxWxThickness | 150x44x45mm |
| Sensitivity | 0.02mm |
| M Code | 16378732 |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Suitable for leveling surface plate and machine tools, etc.The main body is made of high quality cast iron (FC250) and plane and sole of the bottom is precisely produced.With two M5 tapped holes on the rear side of the main body, can be installed to a measurement pitch flexible base or any workpieces.Inspection result document is attached as standard.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan