Osram Bohlam Lampu Mobil 12V 62248 H4 1pc

#Nomor SKU S004675130
Wishlist
Rp96.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 62248
Unit 1pc
Type H4
Nominal Voltage 24V
Nominal Wattage (W) 100/90W
Power Input 110/99W
Test Voltage 28.0V
Luminous Flux 2600/170lm
Length 82.0mm
Diameter 16.0mm
Base P43T
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2018
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Discover OSRAM Original signal lamps with metal bases - high-quality Original spare parts for 24 volt lamps. Due to the wide product range, the lamps can be used for different applications: as position and parking lights, indicator, brake, fog and reversing lights as well as number plate and side position lights.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan