Osram Bohlam Lampu Mobil 12V 62243 H3 1pc

#Nomor SKU S004675112
Wishlist
Rp65.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 62243
Unit 1pc
Type H3
Nominal Voltage 24V
Nominal Wattage (W) 100W
Power Input 100W
Test Voltage 28.0V
Luminous Flux 2600lm
Length 42.0mm
Diameter 12.0mm
Base PK22S
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2018
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Discover OSRAM Original signal lamps with metal bases - high-quality Original spare parts for 24 volt lamps. Due to the wide product range, the lamps can be used for different applications: as position and parking lights, indicator, brake, fog and reversing lights as well as number plate and side position lights.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan