Osram Bohlam Lampu Mobil 12V 9005 HB3 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 9005 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | HB3 |
| Nominal Voltage | 12V |
| Nominal Wattage (W) | 60W |
| Power Input | 73W |
| Test Voltage | 13.2V |
| Luminous Flux | 1700lm |
| Length | 80.3mm |
| Diameter | 12.0mm |
| Base | P20D |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 August 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Night Breaker Unlimited headlight lamps offer more performance for the most important lamp types. Up to 110% more brightness, a light beam up to 40 meters longer and 20% whiter light compared to standard halogen lamps-the perfect precondition for safer an
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan