BluePoint Torque Head Metric Open End QYOM24A 24mm 1pc
Rp4.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | QYOM24A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Center of Fastener to Retaining Pin | QYOM Series-3.00inch |
| Finish | Industrial Finish |
| Head Depth | 11.0mm |
| Maximum Recommended Working Torque | 160ft-lb |
| Outer Diameter | 49.0mm |
| Shank Diameter Y | 0.560inch |
| Size | 24mm |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 August 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Torque Head, Metric, Open End, 24mm
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan