Kenmaster Mesin Bor Impact Reversible Merah 10mm 1pc
Rp279.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Reversible |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Power (W) | 300 |
| Speed (rpm) | 3500 |
| Drill Capacity (mm) | 1.5-10 |
| Switch | Drill or Hammer |
| Color | Merah |
| Voltage (V) | 220 (50Hz) |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 August 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Bor 10mm Bisa untuk Bor Besi dan Kayu
Mesin Bor Bolak Balik (reversible)
Cocok untuk rumah tangga dan profesional ( bengkel )
Desain yang ergonomis
Daya 300 Watt
Kecepatan tanpa beban : 0-3500 RPM
Ukuran maksimal mata bor : 10 mm
Volt : 220V / 50Hz
- Medium Duty
- Switch : Drill or Hammer
- Left dan right rotation + variable speed
- Drill Capacity 1,5mm - 10mm
Mesin Bor Bolak Balik (reversible)
Cocok untuk rumah tangga dan profesional ( bengkel )
Desain yang ergonomis
Daya 300 Watt
Kecepatan tanpa beban : 0-3500 RPM
Ukuran maksimal mata bor : 10 mm
Volt : 220V / 50Hz
- Medium Duty
- Switch : Drill or Hammer
- Left dan right rotation + variable speed
- Drill Capacity 1,5mm - 10mm
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan