XANDER Gerinda Tangan XA 954 Xander 1pc
Rp339.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | XA 954 Xander |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Voltage (V) | 220V/50Hz |
| Power (W) | 600 |
| No Load Speed (rpm) | 12000 |
| Diameter | 100mm |
| Berat (Kg) | 3.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 August 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 June 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan