HighPoint Meja Kantor Six Series OD6120 Capuccino 120x60x75cm 1unit

#Nomor SKU S004630845
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OD6120
Unit 1unit
Dimensions (cm) 120x60x75
Color Capuccino
Material Particle Board Density 680kg/m³, E1 Grade Emission (Mfc)
Board Thickness (mm) Top Table 25, Modesty Panel 18, Leg 18 Hybrid With Adjustable Foot Rest
Top Table Profile Chamfered Profile
Laminate Material Decorative Paper Melamine Coated
Edging Material Plastic Moulding
Features Alumunium & Wooden Leg hybrid, Vertical cable channel, Wide grommet with optional sockets
Berat (Kg) 21.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2018
Terakhir Diperbaharui 13 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Meja Kantor .Highpoint Six Series. Terbuat dari bahan MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan) .Profil Kaki kombinasi MFC dengan aluminum profile. Aluminum profile pada kaki sebagai jalur kabel. Aluminum profile pada kaki di perhias dengan edge band warna yang sama. Cable Grommet dapat di pasang colok listrik, telephone, etc, untuk memudahkan access dari atas meja. Profile Champer Edgeband membuat permukaan meja terlihat lebih ringan. Process Champer Edge dengan mesin industrial dan memastikan finish rapih secara konsisten. .Jika barang Ready stock akan dikirimkan 2-3 hari kerja. Untuk preOrder membutuhkan waktu 21 Hari untuk Produksi
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan