HighPoint Lemari Arsip A3DRFFCSH 47x62x101cm 1unit
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A3DRFFCSH |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Installation | Clip System |
| Load Per Drawer | 30kg |
| Locking Type | Central Locking System |
| Dimensions (cm) | 47x62x101 |
| Material | EGI (Electrolytically Galvanized Steel) |
| Berat (Kg) | 38.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 August 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Brangkas Diplomat dari Highpoint diimport dari Korea. Terbuat dari 100% besi EGI (Electrolytically Galvanized Steel) yang terjamin anti karat. Terisi dengan 'Styronite F' yang halus dan lebih efektif menahan panas dari kebakaran api.
Description
Full extension filing cabinet with anti tilt to prevent tipping over. A series of metal storage for various utilities. Granada is suitable for office, factory, school and public places such as gym, hotels and library
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan