HighPoint Blitz Lemari Kabinet STBZ00 2 Storage Oxford Cherry 38.5x79x91.5cm 1unit
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | STBZ00 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (cm) | 38.5x79x91.5 |
| Color | Oxford Cherry |
| Material | Particle Board Density 680kg/m³, E1 Grade Emission |
| Board Thickness | Top Side 25mm |
| Top Table Profile | Chamfered Profile |
| Laminate Material | Decorative Paper Melamine Coated |
| Edging Material | Plastic Moulding |
| Berat (Kg) | 49.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 August 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Lemari Kabinet Kozy Blitz merupakan lemari kabinet untuk menyimpan berbagai perlengkapan kantor anda. Desain modern dan minimalis yang sesuai dengan kebutuhan kantor saat ini, sangat cocok untuk penggunaan Small Office Home Office (SOHO). Diproduksi oleh produsen furniture yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun dengan menggunakan bahan - bahan berkualitas dan standar terbaik untuk menjamin kualitas dan daya tahan, sehingga dapat digunakan untuk jangka waktu lama.
Peringatan
Pengiriman di luar area jabodetabek dikirim dalam bentuk belum terinstal.Warning
Free instalasi untuk area Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Di luar area tsb, hubungi CS.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan