Niigata Seiki (SK) Fixed Type Tap Holder TRS-4 1unit

#Nomor SKU S004616696
Wishlist
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TRS-4
Unit 1unit
Material (Body) Steel, (Chuck) Quenching
Tap Range M3 to M10
Thickness (mm) 20
Overall Length (mm) 70
Overall Width (mm) 110
M Code 86927294
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2018
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan