Niigata Seiki (SK) Digital Calipers with Power SR44 (Jangka Sorong) BLD-300 1unit
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BLD-300 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Response Speed (m/s) | 1 |
| Minimum Display (mm) | 0.01 |
| Material | Stainless Steel |
| Dimensions d (mm) | 60 |
| Dimension A (mm) | 400 |
| Measuring Range (mm) | 0-300 |
| Operating Temperature Range (°C) | 0-40 |
| Power | SR44 (silver oxide battery) 1 piece (attached for testing) |
| Dimension B (mm) | 100 |
| Repeatability (mm) | 0.01 |
| M Code | 86919962 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 August 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 April 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasiWarning
Exclude Calibration CertificateKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Digital%20Calipers%20with%20Power%20SR44%20(Jangka%20Sorong)/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Digital%20Calipers%20with%20Power%20SR44%20(Jangka%20Sorong)%20BLD-300%201unit/S004615271-1.jpg)