Niigata Seiki (SK) Diamond Internal R7 1unit

#Nomor SKU S004614643
Wishlist
Rp97.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R7
Unit 1unit
Shaft Diameter (Ø mm) 2.35
Abrasive Type Diamond #200
Compatible Materials Carbide, glass, etc.
Tip Length (mm) 12
Material Carbon Tool Steel (SK)
Type Hanmaru R
Tip Diameter D (mm) 7
Rotation Speed (rpm) Appropriate/10000
Overall Length (mm) 45
M Code 86928965
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2018
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan