Niigata Seiki (SK) Aluminium Leveling Machine (Waterpass) ALS-300 1unit
Rp369.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ALS-300 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | #200 |
| Nominal Dimension (mm) | 300 |
| Bubble Tube (°) | Horizontal Vertical 45 |
| Overall Length (mm) | 9.623 |
| Sensitivity (mm/m) | (Horizontal) 0.35 = 0.0201°, (vertical, 45° bubble tube) 0.50 = 0.0286 |
| Vial Sensitivity (mm/m) | (Horizontal) 0.35 = 0.0201°, (vertical, 45° bubble tube) 0.50 = 0.0286° |
| Accuracy (mm/m) | (Horizontal) ± 1.00 = within ± 0.0573°, (vertical, 45° bubble tube) ± 1.50 = within ± 0.0859° |
| Precision of Bubble Tube (mm/m) | (Horizontal) ±1.00 = within ± 0.0573°, (vertical, 45° bubble tube) ±1.50 = within ± 0.0859° |
| Dimensions (mm) | 56x25 |
| Weight (g) | 9.743 |
| M Code | 58103552 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 August 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Aluminium%20Leveling%20Machine%20(Waterpass)/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Aluminium%20Leveling%20Machine%20(Waterpass)%20ALS-300%201unit/S004611567-1.jpg)