KRISBOW Vacuum Cleaner Kering 10124356 Hand & Upright Type 1L 1unit

#Nomor SKU S004569343
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp519.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10124356
Unit 1unit
Power (W) 400
Voltage (V) 220
Airflow (m³/minute) 0.8-1.0
Noise Level (dBa) 78
Cable Length (m) 4.5
Dimensions (mm) 1138x219x144
Vacuum Pressure (kPa) 13
Dust Capacity (L) 1
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 August 2018
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Benefit :
Krisbow 2-in-1 converts from a stick vacuum to a hand vacuum in seconds
Vacuum cleaner features a powerful 400-watt motor that sucks up the dirt
Stick/hand vacuum is lightweight and compact
Cyclone filtration with an easy-empty dust cup
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Features :
2 in 1 hand stick vacuum
Easy empty dust cup
HEPA FILTER
Lightweight
Cyclone filter system

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk