TOTO Urinoir UW58HJM/TEA99V100 1set

#Nomor SKU S004566452
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UW58HJM/TEA99V100
Unit 1set
Height (mm) 690
Width (mm) 330
Depth (mm) 365
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 August 2018
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include:

UW58HJM with Fitting :

- UW58HJM : Moslem Type Urinal (Back Inlet)

- TX921UV8 : Installation Fitting Set for UW58HJ, UW58HJM

- T025005 : Heavy Duty Flexible Hose (1/2inch x 1/2inch x 250mm)

- T62-16V1 : Inlet Spud with Adaptor for U57K, UW35

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan