TOTO Urinoir Tipe Muslim UW447JNM Top Inlet 1set

#Nomor SKU S004565985
Wishlist
Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UW447JNM
Unit 1set
Height (mm) 685
Width (mm) 444
Depth (mm) 356
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 August 2018
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include:

UW447JNM with Fitting :

- UW447JNM : Moslem Type Urinal (Top Inlet)

- TX921UV3 : Installation Fitting Set for UW447JT1, UW447JNM

- T62-16 : Inlet Spud for U104, U370, U370M, U57, U57M

- T64CW : Wall Flange with Seal Gasket for U370, U370M, U

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan