TOTO Kloset Closed Coupled CW660NPJ/SW660J Dual Flush 1set

#Nomor SKU S004565806
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CW660NPJ/SW660J
Unit 1set
Rough-in (mm) 180
Bowl Shape Round
Flush System Wash Down
Water Pressure (MPa) 0.05 to 0.75
Water Use (L) 4.5 / 3
Width (mm) 424
Depth (mm) 690
Height (mm) 765
Berat (Kg) 50.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 August 2018
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include:
CW660NPJ with Fitting:
- CW660NPJ : Euro Toilet Bowl (P-Trap)
- TX902CV1 : Installation Fitting Set for CW637J, CW660NJ, CW668J
- TX277S : Stop Valve with Flexible Hose
- TX215C : Slip-in Connector
- T53DSN : Screws & Caps (2 caps)
Feature
Stylish design, high profile Close Coupled Toilet
Dual Flush System
WATER SAVING

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan