Niigata Seiki (SK) Pin Gauge Set AA 4.1 Series AA 4.100 1pc

#Nomor SKU S004510329
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AA 4.100
Unit 1pc
Hardness HV 650 or more
Nominal Diameter (mm) 4.1
Roundness/Cylindricity (µm) 0.5
Gauge Length (mm) 50
Diameter Precision (µm) ± 0.8
TRUSCO Number 353-3182
M Code 10862126
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 July 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use :
- Inspection of hole diameter.
- As parts for molds.
- For core blur inspection.
- For R measurement.
Feature
- A pin gauge is a pin-shaped (cylindrical) gauge whose diameter is precisely finished.
- The most common pin gauge.
- All products have undergone subzero processing to prevent aging.
- Because it is a true circle, it can be used in all situations.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan