Niigata Seiki (SK) AA Type Pin Gauge AA11 Series AA 11.16 1pc
Rp269.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AA 11.16 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Hardness | HV 650 or more |
| Nominal Diameter (mm) | 11.16 |
| Roundness/Cylindricity (µm) | Within 0.8 |
| Gauge Length (mm) | 50 |
| Diameter Precision (µm) | ± 1.5 |
| M Code | 10832272 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
SUB-ZERO Treatment (Cryogenic hardened).
Feature
- The most popular type. Long life use/Sub zero treatment. - Individual Pin Gauges are also available.
- Custom made Pin Gauges are available on request.
- Aluminum Pin Vise is included with AA-0A to AA-9B. Pin Vise is included with AA-0E to AA-6F.
- For above 1.000mm, the nominal size is marked on gauge.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20AA%20Type%20Pin%20Gauge%20AA11%20Series/Niigata%20Seiki%20(SK)%20AA%20Type%20Pin%20Gauge%20AA11%20Series%20AA%2011_16%201pc/S004480480-1.jpg)