YOKOHAMA Car Tires GEOLANDAR A/T-G015 (Ban Mobil) 265/65R18 114H 1pc
Rp3.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 265/65R18 114H |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Ring Diameter (inch) | 18 |
| Aspec Ratio | 65 |
| Width (mm) | 265 |
| Maximum Speed (km/hour) | 210 |
| Maximum Load Capacity (kg) | 1180 |
| Berat (Kg) | 17.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 February 2026 |
Informasi Produk
Fitur
- Ban mobil- Didesain untuk pemakaian on road maupun off road di berbagai jenis kondisi alam
- Desain pola telapak ban yang meminimalisir suara
- Performa yang sangat baik dalam kondisi permukaan jalan yang basah
- Traksi atau daya cengkeram yang baik untuk pemakaian offroad dan kondisi jalan berlumpur
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/YOKOHAMA%20Car%20Tires%20GEOLANDAR%20A%2FT-G015%20(Ban%20Mobil)%20265%2F65R18%20114H%201pc/S004469885-1.jpg)