YOKOHAMA Car Tires GEOLANDAR SUV-G055 (Ban Mobil) 235/60R18 107V 1pc

#Nomor SKU S004469292
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 235/60R18 107V
Unit 1pc
Ring Diameter (inch) 18
Aspec Ratio 60
Width (mm) 235
Maximum Speed (km/hour) 240
Maximum Load Capacity (kg) 975
Berat (Kg) 17.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 July 2018
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fitur Produk:
- Ban mobil
- Didesain untuk SUV dan pemakaian On Road
- Dapat menghemat bahan bakar dan dapat mengurangi keausan yang tidak merata pada telapak ban
- Profil ban yang rigid memberikan performa pengendaraan yang baik
- Menggunakan teknologi minyak kulit jeruk pada compound ban memberikan traksi (daya cengkeram) ban yang baik pada kondisi permukaan jalan basah maupun kering

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan