YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil) 185/65R15 88H 1pc

#Nomor SKU S004466000
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 185/65R15 88H
Unit 1pc
Ring Diameter (inch) 15
Aspek Ratio 65
Width (mm) 185
Maximum Speed (km/hour) 210
Maximum Load Capacity (kg) 560
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 July 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
I am Fuel Efficient.

BluEarth-ES ES32 provides a well-balanced package of the four core performance traits of any tyre-wet grip, wear resistance, durability and fuel efficiency. Suitable for compact cars & family sedans the BluEarth-ES ES32 gives a quiet ride with reassuring grip on wet slippery roads. With enhanced flexibility that results in optimal contact area between tyre and road promoting even wear.
Fitur
- Ban mobil

.
- Dirancang untuk mobil keluarga yang mengutamakan kenyamanan

.
- Telapak ban yang lebih lebar memberikan pengendaraan yang lurus dan pengendalian ban yang baik dalam kondisi permukaan jalan yang basah sekalipun

.
- Desain telapak petir pada ban memberikan kekakuan yang tinggi.
- Memberikan keamanan yang lebih baik dan drainase air pada jalan basah, senyap, jarah tempuh yang lebih jauh, keausan ban yang merata dan dapat menghemat bahan bakar.
Feature
- Rolling Resistance Characteristics Lower fuel consumption & decreased exhaust emissions.
- 5 Pitch Variation Low tyre & cabin noise.
- Strong Profile Durable + Long Lasting.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan