Numatic Vacuum Dry NSP 180A 1unit
Rp4.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NSP 180A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Motor Power | 800/500W |
| Power | 230V AC 50/60Hz |
| Airflow | 30L/sec |
| Capacity | 8L |
| Cleaning Range | 26.4m |
| Dimensions | 340x360x360mm |
| Berat (Kg) | 5.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan