monotaro Abrasive Paper Water Resistant (Kertas Amplas) Grain Size:320 1box(100sheets)

#Nomor SKU S004451132
Wishlist
Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(100sheets)
Color (Substrate) Brown, (Abrasive) Black
Sheet Size (mm) 230 x 280
Base Material Kraft paper CW
Shape Sheet type
Abrasive Material Silicon Carbide
Grain Size 320
Granularity 320
Compatible Materials Metal, wood, plastic, pottery
M Code 30132646
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used from finishing polishing from groundwood, metal, vehicle and other polishing, until polishing of plastics and so on. Water sharpening and sky grinding are possible with light force. For polishing metal, wood, plastic, pottery etc.
- Abrasive Materials : Silicon Carbide
- Sheet Size (mm) : 230 x 280
- Compatible Materials : Metal, Wood, Plastic, Pottery
Warning
- Do not use for any other purpose.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan