monotaro Keset PVC Anti-Slip 300W white 1sheet
Rp86.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 300W |
|---|---|
| Unit | 1sheet |
| Operating Temperature Range (°C) | -10 to 60 |
| Material | PVC + core yarn (PP) |
| Color | white |
| Length (mm) | 2000 |
| Width (mm) | 300 |
| Thickness (mm) | 3 |
| Weight (g) | 252 |
| M Code | 18472265 |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Part | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Description
For slip prevention of tool cabinet, tool box, workbench, shelf etc.
Warning
- Please stop the use different from the original use. - Please stop using it in places with fire or high temperature.
Feature
A great 2M roll. It's a PVC material so you can easily cut scissors. Hand washable.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/monotaro%20Keset%20PVC%20Anti-Slip/monotaro%20Keset%20PVC%20Anti-Slip%20300W%20white%201sheet/S004445052-1.jpg)