monotaro Sikat Kawat Bulat dengan Shaft 50126B 1pc
Rp67.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 50126B |
---|---|
Unit | 1pc |
Brush Part Material | brass |
Shaft Diameter (mm) | 6 |
Thickness (mm) | 12 |
Overall Length (mm) | 45 |
Maximum Rotation Speed (rpm) | 20000 |
Shaft Length (mm) | 30 |
Wire Diameter (mm) | 0.15 |
Outer Diameter d (mm) | 50 |
M Code | 46784586 |
Garansi Unit | 12 bulan |
Garansi Part | 12 bulan |
Garansi Service | 12 bulan |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
For rust removal work.For deburring work.
Description
It is convenient for work of a narrow part such as a groove because it is a wheel shape.
Warning
* Be sure to use safety armor (glasses, mask, gloves etc) during work.  * Please use below maximum use speed.  * For wire processed products, there are slight differences in size.Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan