monotaro Submerged Milling Machine M5 1pc
Rp269.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Surface Processing | TiN coating |
| Material | High speed (high speed steel) HSS |
| Nominal Designation | 5 |
| Overall Length L (mm) | 51 |
| Shank Diameters d (mm) | 6 |
| Blade Length l2 (mm) | 13 |
| Shank Length l3 (mm) | 28 |
| Blade Diameter D2 (mm) | 8.9 |
| Guide Diameter D1 (mm) | 5.2 |
| Guide Length l1 (mm) | 5 |
| M Code | 09434363 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 July 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan