monotaro Pengukur Kedalaman (Alat Ukur Kedalaman) VDG30 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | VDG30 |
---|---|
Unit | 1pc |
Blade Length (mm) | 125 |
Instrumental Error (mm) | ± 0.05 |
Measuring Range (mm) | 0 to 300 |
Pole Dimensions (mm) | 10x4.5 |
Base Dimensions (mm) | 100x8.5 |
Scale Interval (mm) | 0.05 |
M Code | 66583807 |
Garansi Unit | 12 bulan |
Garansi Part | 12 bulan |
Garansi Service | 12 bulan |
Berat (Kg) | 0.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
It is a depth gauge for general depth measurement. Depth measurement.
- Base Dimensions (mm) : 100x8.5
- Pole Dimensions (mm) : 10x4.5
- Instrumental Error (m) : ±0.05
- Base Dimensions (mm) : 100x8.5
- Pole Dimensions (mm) : 10x4.5
- Instrumental Error (m) : ±0.05
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasiWarning
- Exclude Calibration Certificate- Please stop using it for purposes other than use.
- Please wipe off any dirt such as oil, dirt, chips adhering before use.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan