monotaro Microfiber Small Roller MICRO12-4 1pc

#Nomor SKU S004418863
Wishlist
Rp12.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MICRO12-4
Unit 1pc
Material Polyester microfiber
Compatible Handle Middle type, small type combined handle Various
Overall Length (mm) 100
Trim Length (mm) 12
Roller Size (mm) 100
Core Material PP
Dimensions (inch) 4
M Code 30095494
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 July 2018
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is suitable for low viscosity paint because microfiber fiber contains less hair loss, scattering of paint and less bubbles.
Warning
* Do not use for chemical or strong solvent application.
* Please choose the handle that fits the roller size.
* Please do not use for purposes other than.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait