Grundfos Pompa Celup NORYL (Pompa Rendam) KPC 600A 1unit
Rp5.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KPC 600A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Particle Size (mm) | 10 |
| Pump Housing | NORYL GFN2 |
| Impeller | NORYL GFN2 |
| Pump Outlet | 1.1 |
| Power Input–P1 | 350W |
| Rated Voltage (V) | 1x220-240 |
| Enclosure class (IEC 34-5) | IP68 |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
KPC Grundfos adalah pengembangan dari pompa KP Basic Grundfos dengan design yang elegan. KPC hadir dalam dua versi, yaitu KPC dan KPC 24/7.
KPC dirancang untuk aplikasi pengeperasion otomatis pada keperluan rumah tangga, menguras basement, garasi yang terkena banjir dan sebagainya.
Dapat digunakan untuk pompa sedot/kuras banjir
KPC dirancang untuk aplikasi pengeperasion otomatis pada keperluan rumah tangga, menguras basement, garasi yang terkena banjir dan sebagainya.
Dapat digunakan untuk pompa sedot/kuras banjir
Description
The KPC 300 and 600 are designed mainly for automatically operated, permanent domestic applications for draining basements and garages, which are subject to flooding. Thanks to its compact, easy-to-handle design, it can also be used as a portable pump for emergencies such as lifting water from tanks or rivers, emptying swimming pools, fountains, excavations and underpasses. It is also ideal for gardening and hobbies in general. The level switch allows permanent installation and guarantees automatic pump operation.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Grundfos%20Pompa%20Celup%20NORYL%20(Pompa%20Rendam)%20KPC%20600A%201unit/S004399148-1.jpg)