Grundfos Pump Centrifugal Transfer NS Type (Pompa Sentrifugal) NS 30-36T 1unit

#Nomor SKU S004399124
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NS 30-36T
Unit 1unit
Pump Housing Cast Iron
Impeller Cast Iron
Maximum Operating Pressure 6bar
Pump Inlet 2.1/2inch
Pump Outlet 2inch
Power Input–P1 4.55kW
Mains Fequency 50Hz
Rated Voltage 3x380-415V
Enclosure class (IEC 34-5) IP44
Phase 3 Phase
Berat (Kg) 42.3
Tanggal Produk Terdaftar 12 July 2018
Terakhir Diperbaharui 31 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.
Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.
Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
Description
The Grundfos NS single horizontal centrifugal pumps feature cast iron pump bodies and composite or cast iron impellers for long lifetime and reliable operation. The Grundfos NS are non-self-priming pumps, suitable for a variety of applications in private

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan