Grundfos Pump Centrifugal Transfer NS Type (Pompa Sentrifugal) NS 30-30T 1unit
Rp15.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NS 30-30T |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Pump Housing | Cast Iron |
| Impeller | Cast Iron |
| Maximum Operating Pressure | 6bar |
| Pump Inlet | 2.1/2inch |
| Pump Outlet | 2inch |
| Power Input–P1 | 3.8kW |
| Mains Fequency | 50Hz |
| Rated Voltage | 3x380-415V |
| Enclosure class (IEC 34-5) | IP44 |
| Phase | 3 Phase |
| Berat (Kg) | 19.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.
Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.
Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.
Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
Description
The Grundfos NS single horizontal centrifugal pumps feature cast iron pump bodies and composite or cast iron impellers for long lifetime and reliable operation. The Grundfos NS are non-self-priming pumps, suitable for a variety of applications in private
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Grundfos%20Pump%20Centrifugal%20Transfer%20NS%20Type%20(Pompa%20Sentrifugal)%20NS%2030-30T%201unit/S004399117-1.jpg)