Grundfos Pump Centrifugal Transfer NS Type (Pompa Sentrifugal) NS 30-18T 1unit

#Nomor SKU S004399100
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NS 30-18T
Unit 1unit
Pump Housing Cast Iron
Impeller Cast Iron
Maximum Operating Pressure 6bar
Pump Inlet 2.1/2inch
Pump Outlet 2inch
Power Input–P1 3.8kW
Mains Fequency 50Hz
Rated Voltage 3x380-415V
Enclosure class (IEC 34-5) IP68
Phase 3 Phase
Berat (Kg) 24.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 July 2018
Terakhir Diperbaharui 31 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.
Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pomp
Description
The Grundfos NS single horizontal centrifugal pumps feature cast iron pump bodies and composite or cast iron impellers for long lifetime and reliable operation. The Grundfos NS are non-self-priming pumps, suitable for a variety of applications in private

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan