Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet) JPA 5-61/P5 1unit

#Nomor SKU S004398967
Wishlist
Harga spesial Rp8.199.900 Harga normal Rp11.999.900
Persediaan
Diskon 31%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number JPA 5-61/P5
Unit 1unit
Voltage 1x220-240V
Power P1 (kW) 1.6
Maximum Capacity 5m3/h
Maximum Capacity (m) 61
Pump Inlet 1inch
Pump Outlet 1inch
Mains Fequency 50Hz
Volume of Pressure Tank 18L
Berat (Kg) 37.9
Tanggal Produk Terdaftar 12 July 2018
Terakhir Diperbaharui 15 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JPA adalah pompa sumur dangkal (semi jet pump) yang tersedia secara komplit.
Bahan terbuat dari material dengan kualitas baik, tangguh, dan kokoh. Pompa JPA siap menyalurkan kebutuhan air di rumah tangga anda.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan