Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup) SQ2-70 with Tool kit 1unit
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SQ2-70 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rate Head (m) | 71 |
| Installation | Pump Outlet : Rp 1.1/4 Min. Borehole Diameter : 76mm |
| Input Power P1 (kW) | 1.65 |
| Rated Power P2 (kW) | 15 |
| Main Frequency (Hz) | 50 |
| Rated Voltage (V) | 1x200-240 |
| Power Factor | 1 |
| Rated Speed (rpm) | 10700 |
| Dimensions (cm) | 85x10x10 |
| Current (A) | 8.4 |
| Berat (Kg) | 7.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
SQ adalah pompa multistage submersible kecil dan ringkas yang dirancang untuk aplikasi rumah tangga dan pengoperasian di sumur. Motor pompa SQ adalah motor magnet permanen dengan konverter frekuensi mikro menjamin efisiensi optimal pada kecepatan konstan. Dilengkapi dengan fitur konverter frekuensi yang berfungsi sebagai soft-starter, sehingga mengurangi arus awal dan memberikan akselerasi halus dan stabil.
Pompa SQ ini mudah dipegang dan digunakan karena ringan dan memiliki diameter 3inci. Pemasangan pompa SQ dapat dilakukan dengan mudah dan pelindung motor tersedia didalam converter frekuensi. Hanya memerlukan saklar ON/OFF.
Pompa SQ ini mudah dipegang dan digunakan karena ringan dan memiliki diameter 3inci. Pemasangan pompa SQ dapat dilakukan dengan mudah dan pelindung motor tersedia didalam converter frekuensi. Hanya memerlukan saklar ON/OFF.
Description
SQ is a small, compact multistage submersible pump designed for household applications and operations in wells. The SQ pump motor is a permanent magnet motor with a micro frequency converter ensuring optimum efficiency at constant speed. Equipped with a frequency converter feature that functions as a soft-starter, thereby reducing the initial current and providing smooth and stable acceleration.
This SQ pump is easy to handle and use because it is light and has a 3-inch diameter. SQ pump installation can be done easily and the motor protector is available in the frequency converter. Only requires an ON/OFF switch.
This SQ pump is easy to handle and use because it is light and has a 3-inch diameter. SQ pump installation can be done easily and the motor protector is available in the frequency converter. Only requires an ON/OFF switch.
Fitur
Pompa submersible multi-tahap 3-inci yang dirancang untuk pasokan air rumah tangga, transfer cairan dalam tangki, irigasi dan aplikasi lingkungan. Pompa ini memiliki impeler mengambang, masing-masing dengan bantalan tungsten carbide / keramiknya sendiri. Pompa ini memiliki permulaan yang lembut dan perlindungan terhadap pengeringan, upthrust, tegangan lebih, undervoltage, beban berlebih, dan suhu berlebih. Motor adalah motor fase tunggal dari jenis rotor magnet permanen yang memastikan efisiensi optimal dalam rentang beban yang luas. Motor ini dilengkapi dengan penutup ujung yang dapat diganti dengan soket.Bahan pompa:
- Poliamida / Baja tahan karat
- DIN W.
- Ms. 1.4301
- AISI 304
- Bahan Motor: Stainless Steel
- Bahan Impeller: Poliamida
- Kelas Enclosure (IEC 34-5): IP68
Feature
3inch multi-stage, submersible pump designed for domestic water supply, liquid transfer in tanks, irrigation and environmental applications. The pump has floating impellers, each with its own tungsten carbide/ceramic bearing.The pump features soft starting and protection against dry-running, upthrust, overvoltage, undervoltage, overload and overtemperature. The motor is a single-phase motor of the permanent magnet rotor type ensuring optimum efficiency within a wide load range. The motor is fitted with a replaceable end cover with socket.Material Pump :
- Polyamide/Stainless steel
- DIN W.
- Nr. 1.4301
- AISI 304
- Material Motor : Stainless Steel
- Material Impeller : Polyamide
- Enclosure Class (IEC 34-5) : IP68
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Grundfos%20Pump%20Submersible%20SQ%20Series%20(Pompa%20Celup)%20SQ2-70%20with%20Tool%20kit%201unit/lrS004398783-2.jpg)