Grundfos Set Pompa Dorong CM PT 5-3 (CMB 5-28 PT) 1unit

#Nomor SKU S004398677
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CM PT 5-3
Unit 1unit
Speed For Pump Data (rpm) 2900
Rated Voltage (V) 1x220-240
Main Frequency (Hz) 50
Dimensions (cm) 44x29x64
Pump Outlet 1
Rated Speed (rpm) 2730-2740
Rated Power P2 (kW) 0.5
Enclosure class (IEC 34-5) IP55
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 July 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CM PM1 & PM2 adalah solusi pendorong yang dirancang untuk aplikasi rumah tangga atau industri kecil. Terdiri dari pompa centrifugal multistage tangguh yang dilengkapi dengan pressure manager. CM PM1 PM2 adalah solusi sempurna jika anda dengan beragam kapasitas dan tekanan sesuai kebutuhan anda.
Pressure Manager memungkinkan pompa untuk star dan stop secara otomatis sesuai dengan pemakaian dan melindungi pompa terhadap kekeringan air. CM PM1 & PM2 ini sangat mudah dipasang.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan