Max Stapler Standar (Staples) HD-12N/24 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HD-12N/24 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (mm) | 80x369x262 |
| Staple Used | 1213FA-H, 1215FA-H, 1217FA-H, 1220FA-H, 1224FA-H |
| Stapling Capacity | 50-250 Sheets (55kg Ppc Paper) |
| Throat Depth (mm) | 76 |
| Length (mm) | 369 |
| Load Capacity | 100 staples |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Reliable Standard Stapler Since 1954
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/Max%20Stapler%20Standar%20(Staples)%20HD-12N%2F24%201pc/S004398172-1.jpg)