Chint Kontaktor 100A NXC-100 220V AC 1pc

#Nomor SKU S004312710
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NXC-100
Unit 1pc
Coil Voltage 220V
Frequency 50/60Hz
Conventional Thermal Current 110A
Rated Insulation Voltage 690V
Rated Impulse Withstand Voltage 8kV
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 09 July 2018
Terakhir Diperbaharui 03 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan