Niigata Seiki (SK) Mini Pump RDP-01 1pc
Rp429.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RDP-01 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (mm) | 100x90x60 |
| Shaft Diameter (mm) | 6.35 |
| Hose Diameter (mm) | 16 |
| Max. Water Rise (m) | 12 |
| Pumping Capacity (L/minute) | 10-12 |
| Operating Speed (rpm) | 1600 |
| Drive Shaft (mm) | 6.35 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Mini Pump RDP-01.
- Use: Water supply and drainage of waste water
- Material:
a. Main Body: Plastic
b. Rotor : Oil-resistant rubber.
- Use: Water supply and drainage of waste water
- Material:
a. Main Body: Plastic
b. Rotor : Oil-resistant rubber.
Feature
a. Corrosion resistacnt pump is self contained
b. Operated by a standard electric hand drill.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Mini%20Pump/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Mini%20Pump%20RDP-01%201pc/S004307884-1.jpg)