TOTO Flush Urinoir T60P Straight Pipe 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T60P |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Minimum Water Pressure (MPa) | 0.05 |
| Maximum Water Pressure (MPa) | 0.75 |
| Flow Rate (L/minute) | 15 |
| Water Pressure (MPa) | 0.07 to 0.75 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Description
For U57, U57M
Feature
Easy installation and Saves space, as the Cistern is not neededKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan