TOTO Kepala Shower Tipe Tanam TX491SI 1pc
Rp3.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TX491SI |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Minimum Water Pressure (MPa) | 0.05 |
| Maximum Water Pressure (MPa) | 0.75 |
| Flow Rate (L/minute) | 12.0 |
| Length (mm) | 186 |
| Diameter (mm) | 300x300 |
| Shape | Square |
| Dimensions (mm) | 300x300 |
| Water Pressure (MPa) | 0.05 to 1.0 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Description
with Pipe (Wall Type)
Feature
Classic StylingSimple profile with clean curves creates a neat environment
Safety with anti-drop mechanism
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan