TOTO Mono Kepala Shower Tipe Tanam TX465SMZ 1pc

#Nomor SKU S004302353
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TX465SMZ
Unit 1pc
Minimum Water Pressure (MPa) 0.05
Maximum Water Pressure (MPa) 0.75
Flow Rate (L/minute) 6.0
Length (mm) 178
Diameter (mm) 105
Finishing Nickel Chrome
Shape Round
Water Pressure (MPa) 0.05 to 0.75
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 09 July 2018
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Durable finishes
Simple profile with clean curves creates a neat environment

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan