TOTO Ego Kepala Shower Tipe Tanam TX465SEN 3S Soft Wall Type 1pc
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TX465SEN |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Minimum Water Pressure (MPa) | 0.05 |
| Maximum Water Pressure (MPa) | 0.75 |
| Flow Rate (L/minute) | 12 |
| Length (mm) | 189 |
| Diameter (mm) | 120 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 July 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan