Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin) 20W50 1L 1bottle
Rp58.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1bottle |
|---|---|
| SAE Grade | 20W50 |
| Viscosity (mm²/s) | 157 @40°C, 19 @100°C |
| Viscosity Index | 137 |
| Flash Point (°C) | 215 |
| Pour Point (°C) | - 27 |
| Density (kg/L) | 0.888 @15°C |
| Packaging | Bottle |
| Volume (L) | 1 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 June 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 January 2026 |
Informasi Produk
Description
SHELL HELIX HX3 20W-50.
Multigrade motor oil-Reliable protection for older engines.Helps to protect against harmful sludge and varnish deposits.
Specifications:
- API SL/CF
Multigrade motor oil-Reliable protection for older engines.Helps to protect against harmful sludge and varnish deposits.
Specifications:
- API SL/CF
Peringatan
Oli ini resmi/original
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Shell%20Engine%20Oil%20Helix%20HX3%20(Oli%20Mesin)%2020W50%201L%201bottle/kuS004264750-2.jpg)