NS absolute Wet Battery Tipe JIS (Aki Basah) N-100 1pc

#Nomor SKU S004264705
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N-100
Unit 1pc
New JIS Type 95E41R
Voltage (V) 12
Capacity (20days)(Ah) 100
Dimensions (mm) 410x176x210
Total Height (mm) 235
CCA (SAE) 830
Terminal Size Big
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 June 2018
Terakhir Diperbaharui 19 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vehicle Application:
- Daihatsu Taft Series, Rocky
- VOLVO Truck N 10
- Toyota Dyna (Old), Rhino
- Nissan Truck CWM
- Isuzu Taft Series.
Peringatan
Pengiriman hanya melalui jalur darat.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan