ATLASBX Dry Battery Type MF JASO (Aki Kering) NX120-7 1pc

#Nomor SKU S004264347
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NX120-7
Unit 1pc
SNI Type MF105D31R
Voltage (V) 12
Capacity (20days)(Ah) 90
Dimensions (mm) 302x172x200
Total Height (mm) 220
CCA (SAE) 670
Terminal Size A-Standard
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 June 2018
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vehicle Application:
- KIA Travello.
Peringatan
Pengiriman hanya melalui jalur darat.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan