ATLASBX Dry Battery Type MF DIN (Aki Kering) 54321 1pc

#Nomor SKU S004264231
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 54321
Unit 1pc
SNI Type MF54321
Voltage (V) 12
Capacity (20days)(Ah) 45
Dimensions (mm) 208x174x175
Total Height (mm) 175
CCA (SAE) 450
Terminal Size A-Standard
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 June 2018
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Main Benefits:
- Reliable starting power with X-Frame
- Technology High Durability Plate Technology delivers longer service life
- A complete range offered for 99% of vehicles on the market.
Peringatan
Pengiriman hanya melalui jalur darat.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan